Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910061991 Herst.-Nr.: 16394 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien sowie ein geringeres Gewicht. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 8000 V | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Leiter | 3 | | Temperaturbereich (Biegung) | -10 - 80 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 80 °C | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,05357* | € 1,67357* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,36* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,24* | € 2,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 1,19* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|