Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M1673TRAN Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager M1673TRAN Kabelrinne Grau
Hager M1673TRAN Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85434374
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1673TRAN
EAN/GTIN:
     4012740149860
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
49 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
8 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.