Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Hager LF3004509011 Kabelrinne Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-85437200
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
LF3004509011
EAN/GTIN:
4012740856744
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
1010 mm²
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
30 mm
Länge (m)
2 m
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
hager tehalit kabelkanal 2m
,
kabelbahnen kunststoff
,
kabelbahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,38*
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außeneck zu LF 30x45mm LF3004539011
Tehalit
LF3004539011
ab € 6,94*
Zubehör
Flachwinkel LF 30x45mm LF3004559011
Tehalit
LF3004559011
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen