Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20812P Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20812P Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20812P Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85441183
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20812P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
145 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.