Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85442695
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x0,5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5334*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,7134*
€ 0,84895
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6934*
€ 0,82515
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.