Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85442744
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung helukabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 G 10 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
485 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,08*
€ 47,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,58*
€ 47,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,40*
€ 44,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,33*
€ 42,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,54*
€ 41,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,47*
€ 35,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.