Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB100SF4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB100SF4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB100SF4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85450363
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB100SF4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
444 mm
Breite
128 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
452 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
3613 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.