Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM10954 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM10954 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM10954 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85451439
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Erdungskit
Erdungsset
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
4 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.