Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13063311 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13063311 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13063311 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13063311 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85495140
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.