Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 020-1907 Tacker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus 020-1907 Tacker Schwarz
Novus 020-1907 Tacker Schwarz
Novus 020-1907 Tacker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85501093
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
320 Stück(e)
Merkmale
Heftkapazität
12 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Heftklammer Typ
24/6 & 26/6
Material
Metall
Kehle-Tiefe
20 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Heftendes System
Parallel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.