Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Jazz Classic Blau Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Jazz Classic Blau Medium
Pelikan Jazz Classic Blau Medium
Pelikan Jazz Classic Blau Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85511441
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814997
EAN/GTIN:
     4012700814999
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Der Pelikan Kugelschreiber Jazz Classic ist ein edler Metallkugelschreiber mit Drehmechanik. Seine elegante Formsprache und angenehme Haptik machen diesen Kugelschreiber zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag.
Der glänzend lackierte Griffbereich harmoniert perfekt mit dem verchromten Oberteil, dem Pelikan-typischen Schnabelclip und der glänzenden Spitze.
Der Jazz Kugelschreiber enthält eine internationale Großraummine vom Typ Pelikan 337. Diese ist dokumentenecht und in der Schreibfarbe blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Liniengröße
Medium
Clip-Material
Metall
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.