| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85518313 Herst.-Nr.: E3169 EAN/GTIN: 6943478029149 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Melone, Banane und Co.: In diesen Korb wandern gleich sieben Lieblingsfrüchte – alle aus weichem Stoff und ideal für ganz kleine Hände. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einkaufen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Drinnen | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |