Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED42305W Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED42305W Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED42305W Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85531752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED42305W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
5700 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
5000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.