Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 16G1 10075 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL HELU JZ-500 16G1 10075 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 16G1 10075 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0799827
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
16G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,58891*
€ 3,89891*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,23*
4 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,66*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,65*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 7,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,89891*
€ 4,6397
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,65891*
€ 4,3541
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60891*
€ 4,2946
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,37891*
€ 4,0209
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20891*
€ 3,8186
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,58891*
€ 3,0808
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.