Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 18062 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 18062 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 18062 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85532882
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18090
ab € 0,95*
Ähnlich
Helukabel
18006
ab € 0,42*
Ähnlich
Helukabel
18034
ab € 0,61*
Ähnlich
Helukabel
18100
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.