Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU Y-CY-JZ 5G1,5 16274 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU Y-CY-JZ 5G1,5 16274 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU Y-CY-JZ 5G1,5 16274 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85533116
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8517*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,8917*
€ 3,44112
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,5717*
€ 3,06032
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,4917*
€ 2,96512
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,3717*
€ 2,82232
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2717*
€ 2,70332
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,8517*
€ 2,20352
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,60*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,94*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.