Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 23381 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 23381 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 23381 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85544842
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
12
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
13.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,64*
€ 16,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,93*
€ 14,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.