Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85545821
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
10x2x0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.