Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85568878
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
37G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,66*
€ 13,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,17*
€ 13,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.