Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13085 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 13085 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13085 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85572892
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.