Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-85574354
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
82985
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55782*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,82782*
€ 8,12511
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,38782*
€ 7,60151
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18782*
€ 7,36351
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,94782*
€ 7,07791
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,63782*
€ 6,70901
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,55782*
€ 5,42381
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm
Knipex
12 42 195
ab € 52,20*
Zubehör
KNIPEX 16 20 165 SB Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge schlagfestes Kunststoffgehäuse 165 mm
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen