Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85574374
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18G1,5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,02*
€ 16,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,33*
€ 15,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,14*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,46*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.