Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85574447
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7x1qmm
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G1,5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,96*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.