Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85588633
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     MF1428MK2CANONEFM
EAN/GTIN:
     8809298886400
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Anzahl an High Refractive Index (HRI)-Elementen
3
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF-M
Betrachtungswinkel (horizontal)
115.7 °
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
96.1 mm
Gewicht
649 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,36*
€ 608,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,04*
€ 576,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.