Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85588654
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     MF8514MK2CANONEFM
EAN/GTIN:
     8809298886349
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Conical lens hood
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF-M
Betrachtungswinkel (horizontal)
28.3 °
Fokuseinstellung
Manuell
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
74.7 mm
Gewicht
547.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.