Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB25ED22305TW Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB25ED22305TW Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB25ED22305TW Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85600325
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB25ED22305TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
4600 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
4700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.