Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED4303TW Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED4303TW Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED4303TW Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85600439
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED4303TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
4700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.