Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E
RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640829
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312257.000
EAN/GTIN:
     4051859255468
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102 mm
Gewicht
4850 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.