Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85665766
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x1,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.