Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZQV 1.5N/8 Drahtverbinder Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZQV 1.5N/8 Drahtverbinder Grau, Orange
Weidmüller ZQV 1.5N/8 Drahtverbinder Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85666899
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1985540000
EAN/GTIN:
     4050118370218
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.511 g
Breite
26.5 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange
Stromstärke
17.5 A
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,487*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,937*
€ 2,30503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.