Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-ORB319795 Herst.-Nr.: 319795 EAN/GTIN: 4210201319795 |
| |
|
| | |
| Oral-B Aufsteckbürsten iO Ultimative Reinigung 2er
Die Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürste entfernt ab dem ersten Tag bis zu 100 % Plaque Die Borsten des einzigartigen, runden Bürstenkopfs umschließen jeden Zahn einzeln und sorgen so für die bestmögliche Reinigung Die iO Aufsteckbürsten sind nur kompatibel mit den Oral-B iO elektrischen Zahnbürsten. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Oral-B | | Kompatibilität | iO | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 38 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 11,58* | € 16,25* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,80* | € 16,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 11,81* | € 16,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 12,25* | € 17,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,71* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|