Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 263817 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 263817 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Helos 263817 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85685804
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     263817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.