Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4491740 moving/soundproofing cover Schwarz Gummi 1 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910185716
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4491740
EAN/GTIN:
     4064161037141
Beschreibung

Durch die unterschiedlichen Auflageflächen und -längen der Gumminoppen werden mehrere Wirkungen gleichzeitig erzielt. Es werden Lautsprecherboxen und HiFi-Geräte von ihrer Stellfläche akustisch entkoppelt, Resonanzen und Trittschall kompensiert, Seitenkräfte aufgefangen und ein hohes Maß an Rutschfestigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Dicke
10 mm
Breite
39 mm
Tiefe
39 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,29*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,13*
€ 26,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,80125* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.