Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 263801 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 263801 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Helos 263801 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85686613
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     263801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.