Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.1028 Essensthermometer 0 - 120 °C Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.1028 Essensthermometer 0 - 120 °C Analog
TFA-Dostmann 14.1028 Essensthermometer 0 - 120 °C Analog
TFA-Dostmann 14.1028 Essensthermometer 0 - 120 °C Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85686655
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1028
EAN/GTIN:
     4009816033055
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Gewicht
34 g
Technische Details
Typ
Analog
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
Analog
Temperaturbereich (T-T)
0 - 120 °C
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Skala Größe
51 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.