Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85722703
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.