Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
StarTech.com Laptopschloss mit Schlüssel und 2m Kabel - Für K-Slot, Nano, Wedge Slot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85725238
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTULOCKKEY
EAN/GTIN:
     0065030882880
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Notebook Sicherheitsschloss | Stahlkabel | Push-to-Lock-Taste

Das richtige Laptopschloss zum Schutz vor Diebstahl zu finden, ist jetzt so einfach wie nie zuvor. Dieses Universal-3-in-1-Laptopkabelschloss mit Schlüssel kann mit den gängigsten Sicherheitsschlössern verwendet werden. Die austauschbaren Verrigelungsköpfe sind mit drei verschiedenen Laptopschlössern kompatibel: Kensington K-Slot, Kensington Nano sowie Noble und Wedgelock. Es ist die ideale Möglichkeit, Ihren Laptop, wie z. B. einen HP Notebook-PC oder ein Dell XPS, sowie andere Geräte wie Monitore, Dockingstationen, Projektoren und Laufwerksgehäuse zu sichern.

Dank des Designs mit Schlüssel müssen Sie sich nicht mehr an eine Kombination erinnern, was die Sicherheit im Büro oder unterwegs vereinfacht.

Praktische Push-to-Lock-Funktion

Mit der Push-to-Lock-Taste sparen Sie jeden Tag Zeit. Nur ein Tastendruck und die Sperre ist aktiviert, ohne den Schlüssel zu verwenden. Für eine komfortable Bedienung ist die Kabelverbindung außerdem um 360 Grad drehbar.

Keine Kombination erforderlich

Mit den mitgelieferten Master-Schlüsseln können Sie das Laptopkabelschloss einfach sperren und entsperren. Zwei identische Schlüssel werden mitgeliefert, um sicherzustellen, dass Sie immer über ein Ersatzgerät verfügen.

Maximale Sicherheit

Stellen Sie mit diesem Kombinationsschloss sicher, dass Ihr Laptop, Tablet, Dock oder anderes Gerät sicher an Ihrem Arbeitsplatz verankert ist. Dieses Kabelschloss mit Schlüssel verfügt über einen langlebigen Verriegelungskopf aus Zinklegierung, der zuverlässigen Diebstahlschutz in einer Vielzahl von Einzelhandels-, kommerziellen und institutionellen Umgebungen bietet.

Vielseitige Verwendung

Das Laptopkabelschloss ist ideal für den mobilen Einsatz oder im Büro geeignet und verfügt über ein 2 m langes robustes vinylbeschichtetes Stahl-Diebstahlschutzkabel (4,4 mm Durchmesser). Um Ihr Gerät in einer Vielzahl von Arbeitsbereichen zu sichern, lässt sich das flexible Stahlkabel leicht um einen stationären Pfosten oder ein anderes Objekt biegen.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985    

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen. 

Das Modell LTULOCKKEY wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Schützen Sie Ihren Laptop oder ein anderes Gerät mit diesem abschließbaren Kabelschloss vor Diebstahl.
- Eine Kombination ist nicht erforderlich - enthält zwei identische Tasten
- Das Universal-Kabelschloss verfügt über drei austauschbare Verriegelungsköpfe für die Sicherheitsschlösser K-Slot, Nano und Keil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
135 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
26.6 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
2 Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Sicherheitsschlitzanker-Typ
Nano, Keilförmig
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Zertifizierung
TAA, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.