Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-426C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-426C
Kramer Electronics VP-426C
Kramer Electronics VP-426C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85751377
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-042690
EAN/GTIN:
     7291063088125
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
1300 g
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
3840 x 2160
Gehäusematerial
Metall
EDID-Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anschlüsse für analoge Audioeingänge
1
Anschlüsse für analoge Audioausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,79*
€ 1.069,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,42*
€ 1.060,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,47*
€ 1.000,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,46*
€ 953,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.