| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85756431 Herst.-Nr.: Z-001 EAN/GTIN: 7630850300086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Dufteingabetyp | Tank | ![](/p.gif) | Geeignet für Räume bis zu | 50 m² | ![](/p.gif) | Geeignet bis zu Zimmergrößen von | 125 m³ | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen des Tanks | 0.8 l | ![](/p.gif) | Maximale Timer-Zeit | 10 h | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 27 dB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 113 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 113 mm | Design | Typ | Ultraschall-Aroma-Diffusor | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | Energie | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Leistung | 5 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |