Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Z-Wave Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Z-Wave Lichtschalter Kunststoff Weiß
ABUS Z-Wave Lichtschalter Kunststoff Weiß
ABUS Z-Wave Lichtschalter Kunststoff Weiß
ABUS Z-Wave Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85759443
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SHBE10000
EAN/GTIN:
     4003318885754
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
SMART HOME-KOMPONENTEN BEQUEM MIT KABELLOSEM TASTER SCHALTEN Licht, Rollladen, Heizung und Co.: Schalte deine Smart Home-Komponenten jetzt über einen kabellosen, batteriebetriebenen Taster. So startest du z. B. entspannt in den Tag: Mit dem ABUS Z-Wave-Taster auf dem Nachttisch schaltest du die Heizung im Bad an (kurz drücken), das Licht an (lang drücken) und öffnen den Rollladen (doppelt drücken). Der flexible Z-Wave-Taster ist ideal für Orte und Plätze, an denen du dein Smartphone oder deine Z-Wave-Fernbedienung normalerweise nicht zur Hand hast. Egal ob mit doppelseitigem Klebeband fix montiert, angeschraubt oder auf dem Wohnzimmertisch liegend: Der komfortable Taster führt bis zu 6 unterschiedliche Befehle aus. Deine persönliche Wunsch-Konfiguration erfolgt mit wenigen Schritten: Einfach Z-Wave-App starten und den Taster in dein Z-Wave-Gateway oder deine Smart Friends Box einlernen. Die 2 handelsüblichen AAA-Batterien des Tasters laufen bis zu 2 Jahre ohne Wechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
80 mm
Sonstige Funktionen
Indikator-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Auswechselbare Batterie
Ja
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Leiter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
868.42 MHz
Maximum Innenabstand
100 m
Lebenszeit
2 years
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.