Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900078 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900078 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Port Designs 900078 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Port Designs 900078 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Port Designs 900078 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85760621
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900078
EAN/GTIN:
     3567049000783
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
105.9 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
90 °
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Nachtmodus
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, port webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.