Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech BB-LR2L710011 WLAN-Router Ethernet 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech BB-LR2L710011 WLAN-Router Ethernet 4G Weiß
Advantech BB-LR2L710011 WLAN-Router Ethernet 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85777648
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-LR2L710011
EAN/GTIN:
     8595231610279
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Firewall
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
1800,1900 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl VPN-Tunnels
3
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Zertifizierung
Telecom/Emission ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016- 07), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EMC ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11), Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11), ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) Safety: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 + AC:2011, EN 62311:2008
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Router Protokoll
VRRP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.