Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil SCOOBY-DOO! Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil SCOOBY-DOO! Abenteuer
Playmobil SCOOBY-DOO! Abenteuer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85836497
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70708
EAN/GTIN:
     4008789707086
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Ökologische Verpackung
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
8
Verbrauchereinheit
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
386 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
8 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789707083
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1560 mm
Mindestbestellmenge für Paletten
720 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150.25 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Toy figure set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Malta
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
171.79 g
Verpackungsmaterial
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.