| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85893891 Herst.-Nr.: CT40-DB-UVB-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Leistungen | Basisgerät Typ | Tragbarer Rechner | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Honeywell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | CT40 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | HDMI | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Energie | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |