Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster TS-XW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster TS-XW
Thrustmaster TS-XW
Thrustmaster TS-XW
Thrustmaster TS-XW
Thrustmaster TS-XW
Thrustmaster TS-XW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85894140
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060199
EAN/GTIN:
     3362934002725
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
9600 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8900 g
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox Series S, Xbox Series X
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Thrustmaster
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.