Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilson Evolution Game Drinnen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilson Evolution Game Drinnen Orange
Wilson Evolution Game Drinnen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85894937
Hersteller:
     Wilson
Herst.-Nr.:
     WTB0516XBEMEA
EAN/GTIN:
     887768789343
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Leistung und nicht auf Ihre Ergebnisse, und der Erfolg kommt von ganz alleine. Deshalb ist der Wilson Evolution Game Basketball landesweit die Nummer 1 an den US - High Schools. Jeder Teil, von der feuchtigkeitsabsorbierenden Kompositoberfläche bis hin zu den tiefen Rillen, bietet erstklassige Leistung für Spieler, die sich nicht so leicht zufriedengeben. Der Evolution ist für den Innenbereich geeignet und von der National Federation of State High School Associations (NFHS) für das Spiel zugelassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produkthauptfarbe
Orange
Material
Leder
Ballgröße
7
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Färbung
Muster
Art der Oberfläche
Komposite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilson
WTB0586XBEMEA
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.