Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 6 OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85960454
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     M06R3FD/A
EAN/GTIN:
     190199834927
Suchbegriffe:
Aluminium Fingerschienenstab
Aluminiumband Fingerschiene
Aluminiumstab Fingerverband
Aluminiumstab Fingerverbände
Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk.
Miss den Sauerstoffgehalt in deinem Blut mit einem revolutionären neuen Sensor und der App. Mach ein EKG, immer und überall. Sieh deine Fitnesswerte auf einen Blick mit dem verbesserten Always-On Retina Display. Mit der Apple Watch Series 6 am Handgelenk ist ein gesünderes, aktiveres und besser verbundenes Leben immer in Reichweite.

Blutsauerstoff Messbare
Innovation.

Der Sauerstoff­gehalt in deinem Blut ist ein wichtiger Messwert für dein allgemeines Wohl­befinden. Er kann dir helfen zu verstehen, wie effektiv dein Körper Sauer­stoff absorbiert und wie viel Sauerstoff an deinen Körper ab­gegeben wird. Mit der App und dem neuen Sensor in der Apple Watch Series 6 kannst du den Sauer­stoff in deinem Blut nach Bedarf oder regel­mäßig im Hintergrund messen – bei Tag und Nacht.

Neuer Sensor. Neue Einblicke.
Der neue Blut­sauerstoff Sensor besteht aus vier LED Clustern und vier Photo­­­dioden. Dieser neue Sensor ist im komplett über­arbeiteten Kristall auf der Rück­seite integriert und arbeitet zusammen mit der Blut­sauerstoff App, um den Sauerstoff­gehalt in deinem Blut zu messen.

Erleuchtend.
Grüne, rote und infrarote LEDs leuchten in die Blutgefäße im Hand­gelenk, und Photodioden messen, wie viel Licht zurück­geworfen wird. Fort­schrittliche Algorithmen berechnen dann die Farbe deines Blutes, und daraus lässt sich auf die vorhandene Sauerstoff­menge schließen.

EKG Am Handgelenk. Immer und überall.
Mit der EKG App kann die Apple Watch ein EKG machen, vergleichbar mit einem 1‑Kanal‑EKG. Das ist eine große Errungen­schaft für ein tragbares Gerät – das Ärzten kritische Daten und dir ein beruhigendes Gefühl geben kann.

Dein Finger kann viel über dein Herz erzählen.
Die in die Digital Crown und den Gehäuse­boden integrierten Elektroden liefern der EKG App Daten, um elektrische Herzsignale zu lesen. Berühre einfach die Digital Crown und erstelle ein EKG in nur 30 Sekunden. Die EKG App kann erkennen, ob es Anzeichen für Vorhof­flimmern gibt, eine Art ernst zu nehmender Herz­rhythmus­störung, oder ob das Herz im normalen Sinus­rhythmus schlägt.

Schlaf Gute Nacht.
Besserer Tag.

Die richtige Menge an Schlaf ist wichtig für deine Gesundheit. Mit der neuen Schlaf App kannst du eine regel­mäßige Routine für deine Schlafens­zeit ent­wickeln und deinen Schlaf Nacht für Nacht im Auge behalten. So kannst du dir persönliche Schlaf­ziele setzen und sie erreichen.

Fitness Deutlich verbessert. Und jetzt du.
Wenn du fit bleiben willst, dann ist Wissen die beste Voraus­setzung. Lass dich zu mehr Bewegung motivieren und miss deine Trainings­daten präziser als je zuvor – ob im Wasser, im Fitness­studio oder draußen. Die Series 6 ist die Apple Watch in Höchstform. Damit du deine Höchstform erreichen kannst.

Display Always-on.
Gut wie noch nie.

Das Always-On Retina Display ist jetzt im Freien deutlich heller, wenn dein Handgelenk unten ist. Dadurch kannst du alle Infos auf deinem Ziffer­blatt noch leichter sehen, ohne deine Hand zu heben, um die Watch zu wecken.

Always-on und immer bereit.
Streiche nach unten für die Mitteilungs­zentrale, nach oben für das Kontroll­zentrum oder tippe auf Komplikationen, ohne dein Hand­gelenk zu heben. Für einfache Interaktionen musst du deine Watch nicht wecken, falls du in einem Meeting bist oder anderweitig beschäftigt.

Neue Zifferblätter Du entscheidest, was du auf der Uhr hast.
Wähle zwischen mehr neuen Zifferblättern als je zuvor und passe sie dann an deine Stimmung, deinen Stil oder deine Lieblings­aktivität an. Damit dein Zifferblatt so einzigartig ist wie du.

Es gibt für alles ein Zifferblatt.
Du kannst jetzt ganz einfach eigene Ziffer­blätter entdecken und teilen, ganz gleich wer du bist und was du magst. Mit allen wichtigen Infos an einem Ort. Entdecke deine Favoriten im App Store, im Internet oder in sozialen Medien.

Bleib in Verbindung Alles, was du brauchst. Immer dabei.
Mit der Apple Watch Series 6 sind alle Menschen und Dinge, die dir wichtig sind, immer in deiner Nähe. Egal, wohin das Leben dich führt. Und mit verfügbarem Mobilfunk bleibst du auch ohne dein iPhone in Verbindung.

Familien­konfiguration Deine Familie. Immer nur eine Armlänge entfernt.
Mit der Familien­konfiguration kannst du mit deinem iPhone eine Apple Watch für deine Kinder oder für ältere Erwachsene einrichten, die kein eigenes iPhone haben.6 So bleiben alle in Verbindung – per Anruf, SMS oder Walkie-Talkie. Und sie können andere Dinge tun, wie Musik hören, Apps entdecken und ihre Aktivitäts­ringe schließen. Das gibt ihnen mehr Freiheit. Und dir das angenehme Gefühl, dass du sie jederzeit erreichen kannst.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 6
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S6
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
324 x 394 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Rot
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Rot
Form
Rechteckig
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Schutzfunktion
Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Höhenmesser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.