| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85968250 Herst.-Nr.: 02571 EAN/GTIN: 9004145025714 |
| |
|
| | |
| Bio-Gewürzteemischung Wenn sich Ingwer und Kurkuma gemeinsam abstrampeln, kommst du ins Schwitzen. Denn mit dieser temperamentvollen Teemischung heizen dir gleich zwei würzige Tausendsassa ein – doppelt hält schließlich wärmer. Ebenfalls mit von der Partie: Galgant. Die Knolle zählt ebenso zu den Ingwergewächsen. Guter Geschmack liegt ja bekanntlich in der Familie. Passt wunderbar zu exotischen Suppen und Curries. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Teemischung | | Kapazität | 32.4 g | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Schwarzer Pfeffer, Fenchel, Ingwer, Kurkuma | | Inhaltsstoffe | Ingwerstücke bio (49%), Kurkuma bio (30%),Galgant bio, Fenchel bio, Pfeffer schwarz bio |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |