Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86007975
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DBQANBC067
EAN/GTIN:
     5397063903986
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Schließen Sie hochauflösende Displays an

Mit dem Dell Adapter über USB-C an DisplayPort können Sie einfach Ihr Notebook oder Ihren Tablet-PC über einen DisplayPort-Eingang an verschiedene hochauflösende Displays und Projektoren anschließen.

Genießen Sie eine klare, gestochen scharfe Anzeige mit Unterstützung für Ultra HD (4 K)

Ideal für Videos, Animationen, Spiele und Präsentationen, der Adapter unterstützt bis zu Ultra HD (4 K) bei 60 Hz, damit Sie von einem klaren Display hoher Qualität profitieren können.

Besonders Mobil dank seines kompakten und leichten Designs

Nehmen Sie den Adapter mit, immer und überall. Sein kompaktes und leichtes Design erleichtert den Transport. Einfach in die Tasche stecken und los geht es zum nächsten Meeting oder in den Konferenzraum.

Einfach loslegen dank Plug & Play

Mit der komfortablen Unterstützung von Plug-&-Play müssen Sie keine Zeit mit der Display-Einrichtung verschwenden. Schließen Sie einfach den Adapter über den USB-C-Port Ihres Notebooks an den DisplayPort-Eingang des Bildschirms oder Projektors an, und los geht es.

Maximieren Sie die neueste Display-Technologie mit dem Dell Adapter für USB-C an DisplayPort. Verbinden Sie Ihr Notebook oder Ihren Tablet-PC mit dem leichten und kompakten Dell Adapter über den USB Typ-C-Port mit einem Bildschirm mit hoher Auflösung. Erleben Sie klare und gestochen scharfe Bilder auf Ihrem Bildschirm, mit bis zu Ultra HD (4 K) Auflösung bei 60 Hz. Dieser leichte und kompakte Adapter kann problemlos mitgenommen werden und dank Plug-&-Play-Unterstützung können Sie sofort loslegen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Alienware M15 R7 Alienware X14 R1 Alienware X15 R2 Alienware X17 R2 Inspiron 14 5000 (5420) Inspiron 14 5000 (5425) Inspiron 14 7000 (7420) Inspiron 14 7000 (7425) 2-in-1 Inspiron 16 5000 (5620) Inspiron 16 5000 (5625) Inspiron 16 7000 (7620) Latitude 3330 Latitude 5330 Latitude 5430 Latitude 5431 Latitude 5530 Latitude 5531 Latitude 7330 Latitude 7430 Latitude 7530 Latitude 9430 Precision 3570 Precision 3571 Precision 5470 Precision 5570 Precision 5770 Precision Workstation 3260 CFF Precision Workstation 3260XE CFF Precision Workstation 3460 SFF Precision Workstation 3460XE SFF Precision Workstation 3660 Tower Precision Workstation 3660XE Tower Vostro 13 5000 (5320) Vostro 16 5000 (5620) Vostro 16 5000 (5625) Vostro 16 7000 (7620)
Merkmale
Kabellänge
0.074 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Tiefe
25.9 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 839,94*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 789,31*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 657,79*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,39*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 830,41*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 776,86*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 886,42*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.122,04*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 856,31*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.275,86*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 914,81*
Zubehör
Dell
MR5JW
ab € 1.247,22*
Zubehör
Dell
0GDN7
ab € 1.152,43*
Zubehör
Dell
GWMHW
ab € 866,08*
Zubehör
Dell
T0GHX
ab € 1.245,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.