| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86057785 Herst.-Nr.: 43427 EAN/GTIN: 8809710755963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 57 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 165 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 34 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle spigen, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |